エルモ救急バンLサイズ48枚入10箱組

エルモ救急バンLサイズ48枚入10箱組 - 日進医療器エルモ救急バンLサイズ48枚入10箱組 - 日進医療器エルモ救急バンLサイズ48枚入10箱組 - 日進医療器

キャッチコピー:
傷口につきにくい特殊ネット
強い粘着力でぬれてもはがれにくく非天然ゴム系のアレルギーの少ない粘着剤と環境にやさしいポリオレフィンフィルムを使用
小さくてたくさんの通気孔がムレやカブレを防ぐ一般医療機器 医療機器届出番号 27B2X00110000008 販売名 エルモ救急バン
商品説明:
傷口につきにくい特殊ネット
強い粘着力でぬれてもはがれにくく非天然ゴム系のアレルギーの少ない粘着剤と環境にやさしいポリオレフィンフィルムを使用
小さくてたくさんの通気孔がムレやカブレを防ぐ

セット内容本体(48枚入)×10材質ポリプロピレン不織布寸法(mm)72×32医療機器承認・認証・届出番号27B2X00110000008医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4860290052138
オープン
3,455
3,801(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする