日進医療器
エルモキズあてパッドLサイズ25枚入(医科向用)
キャッチコピー:通気性に優れカブレにくい!
商品説明:通気性に優れカブレにくい!一般医療機器 医療機器届出番号 27B2X00110000041 販売名 エルモキズあてパッド
セット内容
本体×1
材質
基材:ポリエステル不織布、パッド:レーヨン不織布とポリエチレンメッシュのラミネーション、粘着剤:アクリル系粘着剤、剥離紙:グラシン紙
寸法(mm)
100×80
医療機器承認・認証・届出番号
27B2X00110000041
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48602848
52123
オープン
¥
719
¥791
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください