曜日別特売

ウルトラ microSDHC UHS-Iカード

ウルトラ microSDHC UHS-Iカード - SanDisk(サンディスク)

高速転送、高品質の写真、ハイパフォーマンス、フルHDビデオ対応のサンディスクウルトラmicroSDHC(TM)UHS-Iカード
最大転送速度120MB/秒。超高速転送速度でコンテンツをすばやく転送可能。
フルHDビデオの録画と再生に適したクラス10に対応。フルHDビデオの録画と視聴に最適で、さらにビデオを長時間録画・保存。ビデオ、写真、音楽、映画などのファイルも録画、保存、共有できます。
A1クラスのパフォーマンスでアプリのロード時間を短縮。アプリ向けに最適化されており、アプリの起動とパフォーマンスを高速化。優れたスマートフォンエクスペリエンスを提供します。
Android(TM)スマートフォンやタブレット、MILカメラに最適
サンディスクメモリーゾーン(TM)アプリでファイルを簡単に管理。アプリを使用すれば、スマホのファイルを表示、アクセス、バックアップが可能。デバイスからメモリーカードにファイルを自動的に転送し、空き領域を増やせます。
ダウンロードとインストールが必要

セット内容取扱説明書・保証書、変換アダプタ容量32GB寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1.02×14.99×10.92転送速度(MB/sec)最大120読取速度(MB/s)最大:120UHSスピードクラスUHSスピードクラス1、CLASS10内容量1個
注意
※デザインは変更になる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48602629SDSQUA4-032G-JN3MA
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする