トルネ
H-19 Sカン 大 4P
アイデア次第でお部屋のすてきな収納に!プラスチック製のシンプルな白いS字フック
用途
Sフック
材質
ABS樹脂
幅(mm)
45
高さ(mm)
119
質量(g)
10
奥行(mm)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48603110
4904705167517
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください