トルネ
H-18 Sカン 小 8P
アイデア次第でお部屋のすてきな収納に!プラスチック製のシンプルな白いS字フック
用途
Sフック
材質
ABS樹脂
幅(mm)
34
高さ(mm)
78
質量(g)
5
奥行(mm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48603119
4904705167500
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください