曜日別特売

ストーブグローブ

ストーブグローブ - MORSOストーブグローブ - MORSOストーブグローブ - MORSOストーブグローブ - MORSOストーブグローブ - MORSO

皮革製なので柔らかく丈夫で耐熱性にも優れています。手首部分にマグネットが内蔵されているためログワゴンラックに貼り付けできて便利です。

用途暖炉作業用に。寸法(mm)330ブラック入数(双)1混率(%)インナー:ポリエステル100機能耐熱性全長(cm)33材質(アウター)皮革内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48602297523504右手用
3,300
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
48602306523505左手用
3,300
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする