曜日別特売

ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-Y)

ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-Y) - SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-Y) - SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-Y) - SMC
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(Y)PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001内容量1個
関連資料:カタログ(12.35MB)取扱説明書:取扱説明書(3.49MB)
1910件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配管形式
使用流体
表示単位
耐圧力(MPa)
配管方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48883295ISE20C-Y-02-A1R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付2背面配管
22,440
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
48883304ISE20C-Y-02-A1KR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付2背面配管
23,650
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
48883320ISE20C-Y-02-A1K-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付1.5背面配管
29,100
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
48883329ISE20C-Y-02-A1K-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付2背面配管
23,650
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
48883338ISE20C-Y-02-A1TR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付2背面配管
23,650
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
48883347ISE20C-Y-02-A1T-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付1.5背面配管
29,100
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
48883356ISE20C-Y-02-A1T-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付2背面配管
23,650
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
48883365ISE20C-Y-02-A1-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付1.5背面配管
27,890
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
48883374ISE20C-Y-02-A1-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付2背面配管
22,440
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
48883390ISE20C-Y-02-A1YR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付2背面配管
22,440
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
48883399ISE20C-Y-02-A1Y-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付1.5背面配管
27,890
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
48883408ISE20C-Y-02-A1Y-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付2背面配管
22,440
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
48883417ISE20C-Y-02-BR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付2背面配管
22,390
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
48883426ISE20C-Y-02-BKR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付2背面配管
23,600
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
48883435ISE20C-Y-02-BK-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付1.5背面配管
29,040
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
48883444ISE20C-Y-02-BK-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付2背面配管
23,600
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
48883460ISE20C-Y-02-BTR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付2背面配管
23,600
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
48883469ISE20C-Y-02-BT-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付1.5背面配管
29,040
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
48883478ISE20C-Y-02-BT-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付2背面配管
23,600
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
48883487ISE20C-Y-02-B-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付1.5背面配管
27,830
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
48883496ISE20C-Y-02-B-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付2背面配管
22,390
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
48883505ISE20C-Y-02-BYR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付2背面配管
22,390
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
48883514ISE20C-Y-02-BY-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付1.5背面配管
27,830
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
48883530ISE20C-Y-02-BY-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付2背面配管
22,390
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
48883539ISE20C-Y-02-DR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付2背面配管
22,830
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
48883548ISE20C-Y-02-DKR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付2背面配管
24,040
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
48883557ISE20C-Y-02-DK-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付1.5背面配管
29,480
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
48883566ISE20C-Y-02-DK-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付2背面配管
24,040
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
48883575ISE20C-Y-02-DTR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付2背面配管
24,040
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
48883584ISE20C-Y-02-DT-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付1.5背面配管
29,480
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
48883600ISE20C-Y-02-DT-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付2背面配管
24,040
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
48883609ISE20C-Y-02-D-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付1.5背面配管
28,270
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
48883618ISE20C-Y-02-D-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付2背面配管
22,830
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
48883627ISE20C-Y-02-DYR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付2背面配管
22,830
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
48883636ISE20C-Y-02-DY-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付1.5背面配管
28,270
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
48883645ISE20C-Y-02-DY-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付2背面配管
22,830
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
48883654ISE20C-Y-02-KR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付2背面配管
23,320
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
48883670ISE20C-Y-02-K-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付1.5背面配管
28,770
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
48883679ISE20C-Y-02-K-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付2背面配管
23,320
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
48883688ISE20C-Y-02L-A3R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付2(L)下配管
23,050
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
48883697ISE20C-Y-02L-A3KR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付2(L)下配管
24,260
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
48883706ISE20C-Y-02L-A3K-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付1.5(L)下配管
31,570
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
48883715ISE20C-Y-02L-A3K-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付2(L)下配管
24,260
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
48883724ISE20C-Y-02L-A3TR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付2(L)下配管
24,260
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
48883740ISE20C-Y-02L-A3T-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付1.5(L)下配管
31,570
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
48883749ISE20C-Y-02L-A3T-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付2(L)下配管
24,260
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
48883758ISE20C-Y-02L-A3-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付1.5(L)下配管
30,360
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
48883767ISE20C-Y-02L-A3-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付2(L)下配管
23,050
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
48883776ISE20C-Y-02L-A3YR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付2(L)下配管
23,050
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
48883785ISE20C-Y-02L-A3Y-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付1.5(L)下配管
30,360
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする