アーテック[学校教材・教育玩具]
工作用耐水ペーパー #1500(10枚組)
ハンドメイド、クラフト、DIYなど幅広く使用可能な耐水ペーパー
材質:紙。サイズ:230×140mm。セット内容:本体×1
用途
図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。
セット内容
本体×1
材質
紙
粒度
#1500
寸法(mm)
230×140
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48608290
32616
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください