曜日別特売

フルスペクトルLED照明拡大鏡(デスクホルダー式)

フルスペクトルLED照明拡大鏡(デスクホルダー式) - オーツカ光学フルスペクトルLED照明拡大鏡(デスクホルダー式) - オーツカ光学フルスペクトルLED照明拡大鏡(デスクホルダー式) - オーツカ光学フルスペクトルLED照明拡大鏡(デスクホルダー式) - オーツカ光学

色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明
フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供
主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能

仕様調光機能:標準装備レンズ径(Φmm)90-130対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム内容量1台
全14種類を絞り込む
倍率
14種類すべて表示中
注文コード
品番
倍率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48607145ENVL6K-D-22
53,900
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
48607224ENVL6K-D-33
60,000
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
48607310ENVL6K-D-44
65,100
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
48607389ENVL6K-D-66
74,600
70,980
78,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
48607468ENVL6K-D-88
88,500
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
48607547ENVL6K-D-1010
103,500
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
48607626ENVL6K-D-1212
139,400
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
48607705ENVL6K-D-1515
156,900
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
48607784ENVL6K-D-2AR2AR
71,500
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
48607870ENVL6K-D-3AR3AR
78,600
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
48607949ENVL6K-D-4AR4AR
93,900
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
48608028ENVL6K-D-6AR6AR
106,500
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
48608107ENVL6K-D-8AR8AR
149,100
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
48608186ENVL6K-D-10AR10AR
161,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする