オーツカ光学
フルスペクトルLED照明拡大鏡(テーブルスタンド式)
色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明
フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供
主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様
調光機能:標準装備
レンズ径(Φmm)
90-130
対応レンズ
ラウンドシリーズ交換レンズシステム
内容量
1台
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48607100
ENVL6K-B-2
2
¥
53,900
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48607179
ENVL6K-B-3
3
¥
60,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48607258
ENVL6K-B-4
4
¥
65,100
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48607337
ENVL6K-B-6
6
¥
74,600
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48607416
ENVL6K-B-8
8
¥
88,500
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48607495
ENVL6K-B-10
10
¥
103,500
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48607574
ENVL6K-B-12
12
¥
139,400
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48607660
ENVL6K-B-15
15
¥
156,900
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48607739
ENVL6K-B-2AR
2AR
¥
71,500
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48607818
ENVL6K-B-3AR
3AR
¥
78,600
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48607897
ENVL6K-B-4AR
4AR
¥
93,900
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48607976
ENVL6K-B-6AR
6AR
¥
106,500
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48608055
ENVL6K-B-8AR
8AR
¥
149,100
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48608134
ENVL6K-B-10AR
10AR
¥
161,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください