メッキ撚り線カップブラシ 電動工具用

メッキ撚り線カップブラシ 電動工具用 - 高島産業メッキ撚り線カップブラシ 電動工具用 - 高島産業メッキ撚り線カップブラシ 電動工具用 - 高島産業メッキ撚り線カップブラシ 電動工具用 - 高島産業

毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。
毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。
安心・高品質の日本製。

用途
各種金属製品の錆、汚れ除去
溶接前後処理のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き
塗料剥離
線径(Φmm)0.25毛材メッキ撚り線 BBRRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※区域内のブラシ使用者及びその周辺の者は必ず保護用防具を着用のこと
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
ねじ径(mm)
毛丈(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19840635CMR-0751.513000M102575
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52984848CMBR-12026800M1638120
オープン
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52984857CMBR-0601.513000M102560
オープン
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52984866CMBR-090210000M162590
オープン
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52984875CMBR-0401.513000M102040
オープン
1,498
1,648(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52984884CMBR-0501.513000M102050
オープン
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52984900CMBR-0551.513000M102055
オープン
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする