高島産業
ステンレスホイールブラシ
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。
単品もしくは積層ブラシとして使用できます。
厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。
安心・高品質の日本製です。
用途
ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り
溶接前後の処理やクリーニング
アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ
合板・銘木の木目出し
塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング
皮の表面荒し
パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング
歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り
線径(Φmm)
0.3
毛材
ステンレス線 SUS
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※区域内のブラシ使用者及びその周辺の者は必ず保護用防具を着用のこと
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
径(Φmm)
穴径(Φmm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19839594
WHS-0651
12
外板:38
10
2000
65
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19839603
WHS-0653
12
外板:38
12.7
2000
65
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19839619
WHS-0751
12
外板:45
10
6800
75
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19839628
WHS-0753
12
外板:45
12.7
6800
75
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19839637
WHS-0756
12
外板:45
16
6800
75
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19839646
WHS-1001
13
外板:50
10
5100
100
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19839655
WHS-1003
13
外板:50
12.7
5100
100
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19839664
WHS-1006
13
外板:50
16
5100
100
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19839673
WHS-1251
15
外板:65
10
4800
125
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19839689
WHS-1253
15
外板:65
12.7
4800
125
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19839698
WHS-1256
15
外板:65
16
4800
125
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19839707
WHS-1250
15
外板:65
25.4
4800
125
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19839716
WHS-1503
16
外板:75
12.7
3800
150
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19839725
WHS-1506
16
外板:75
16
3800
150
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19839734
WHS-1500
16
外板:75
25.4
3800
150
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19839743
WHS-2006
18
外板:90
16
3000
200
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19839759
WHS-2000
18
外板:90
25.4
3000
200
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19839768
WHS-2506
18
外板:100
16
2500
250
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19839777
WHS-2500
18
外板:100
25.4
2500
250
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19839786
WHS-3000
19
外板:125
25.4
2000
300
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70968479
WHS-3500
20
外板:150
25.4
1700
350
¥
11,875
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70968488
WHS-4000
20
外板:200
25.4
1500
400
¥
13,875
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70968497
WHS-4500
20
外板:250
25.4
1300
450
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70968506
WHS-5000
20
外板:250
25.4
1200
500
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。