真鍮ホイールブラシ

真鍮ホイールブラシ - 高島産業真鍮ホイールブラシ - 高島産業真鍮ホイールブラシ - 高島産業真鍮ホイールブラシ - 高島産業真鍮ホイールブラシ - 高島産業真鍮ホイールブラシ - 高島産業

短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。
単品もしくは積層ブラシとして使用できます。
厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。
安心・高品質の日本製です。

用途
ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り
溶接前後の処理やクリーニング
アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ
合板・銘木の木目出し
塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング
皮の表面荒し
パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング
歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り
線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※区域内のブラシ使用者及びその周辺の者は必ず保護用防具を着用のこと
全24種類を絞り込む
厚さ(mm)
径(Φmm)
穴径(Φmm)
外径(Φmm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
径(Φmm)
穴径(Φmm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19839795WHB-065111.5外板:3810200065
オープン
2,298
2,528(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19839804WHB-065311.5外板:3812.7200065
オープン
2,298
2,528(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19839813WHB-075111.5外板:4510680075
オープン
2,298
2,528(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19839829WHB-075311.5外板:4512.7680075
オープン
2,298
2,528(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19839838WHB-075611.5外板:4516680075
オープン
2,298
2,528(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19839847WHB-100111.5外板:50105100100
オープン
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19839856WHB-100311.5外板:5012.75100100
オープン
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19839865WHB-100611.5外板:50165100100
オープン
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19839874WHB-125112外板:65104800125
オープン
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19839883WHB-12531265外板:12.74800125
オープン
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19839899WHB-125612外板:65164800125
オープン
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19839908WHB-125012外板:6525.44800125
オープン
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19839917WHB-150313.5外板:7512.73800150
オープン
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19839926WHB-150613.5外板:75163800150
オープン
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19839935WHB-150013.5外板:7525.43800150
オープン
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19839944WHB-200614.5外板:90163000200
オープン
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19839953WHB-200014.5外板:9025.43000200
オープン
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19839969WHB-250615外板:100162500250
オープン
6,898
7,588(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19839978WHB-250015外板:10025.42500250
オープン
6,898
7,588(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19839987WHB-300015外板:12525.42000300
オープン
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70968601WHB-350020外板:15025.41700350
11,450
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70968610WHB-400020外板:20025.41500400
13,450
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70968619WHB-450020外板:25025.41300450
13,875
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70968628WHB-500020外板:25025.41200500
15,250
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする