曜日別特売

メッキ撚り線ホイールブラシ

メッキ撚り線ホイールブラシ - 高島産業メッキ撚り線ホイールブラシ - 高島産業メッキ撚り線ホイールブラシ - 高島産業メッキ撚り線ホイールブラシ - 高島産業メッキ撚り線ホイールブラシ - 高島産業メッキ撚り線ホイールブラシ - 高島産業メッキ撚り線ホイールブラシ - 高島産業

短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。
単品もしくは積層ブラシとして使用できます。
厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。
安心・高品質の日本製です。

用途
ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り
溶接前後の処理やクリーニング
アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ
合板・銘木の木目出し
塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング
皮の表面荒し
パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング
歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り
線径(Φmm)0.25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※区域内のブラシ使用者及びその周辺の者は必ず保護用防具を着用のこと
全24種類を絞り込む
厚さ(mm)
径(Φmm)
穴径(Φmm)
外径(Φmm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
径(Φmm)
穴径(Φmm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19839996WHR-100313外板:5012.75100100
オープン
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19840005WHR-150016外板:7525.43800150
オープン
2,798
3,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19840014WHR-200018外板:9025.43000200
オープン
3,698
4,068(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19840023WHR-250018外板:10025.42500250
オープン
4,598
5,058(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19840039WHR-300019外板:12525.42000300
オープン
6,198
6,818(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52983737WHR-100113外板:50105100100
オープン
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52983746WHR-100613外板:50165100100
オープン
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52983755WHR-150316外板:7512.73800150
オープン
2,798
3,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52983764WHR-150616外板:75163800150
オープン
2,798
3,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52983780WHR-125115外板:65104800125
オープン
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52983789WHR-125315外板:6512.74800125
オープン
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52983798WHR-125615外板:65164800125
オープン
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52983807WHR-125015外板:6525.44800125
オープン
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52983816WHR-200618外板:90163000200
オープン
3,698
4,068(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52983825WHR-250618外板:100163000250
オープン
4,598
5,058(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52983834WHR-065112外板:3810680065
オープン
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52983850WHR-065312外板:3812.7680065
オープン
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52983859WHR-075112外板:4510680075
オープン
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52983868WHR-075312外板:4512.7680075
オープン
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52983877WHR-075612外板:4516680075
オープン
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70968680WHR-350020外板:15025.41700350
8,375
8,298
9,128(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70968689WHR-400020外板:20025.41500400
9,500
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70968698WHR-450020外板:25025.41300450
9,875
9,798
10,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70968707WHR-500020外板:25025.41200500
10,375
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする