タービンハウジング旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MH515 (CNMA)

タービンハウジング旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MH515 (CNMA) - 三菱マテリアルタービンハウジング旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MH515 (CNMA) - 三菱マテリアルタービンハウジング旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MH515 (CNMA) - 三菱マテリアル

タービンハウジング加工用の最適材種。
耐熱鋳鋼・ダクタイル鋳鉄加工用にコーティング層の耐剥離性を向上。
コーティング層の最適化、超硬母材との密着性の向上により、切削熱が高い耐熱鋳鋼加工時の切れ刃の塑性変形を防ぎ、
コーティング層の耐剥離性を向上、寿命延長を実現しました。

用途ステンレス鋳鋼(JIS SCH12、DIN 1.4826、DIN 1.4837)・ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質CVDコーテッド超硬材形状ひし形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08切削領域重切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴材種MH515ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80ブレーカ記号flat_top等級記号M内接円IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
※切れ刃や切りくずには直接素手で触らないでください。
※推奨条件の範囲内で使用し、工具交換は早めに行ってください。
※高温の切りくずが飛散したり、長く伸びた切りくずが排出されることがあります。安全カバーや保護めがねなどの保護具を使用してください。
※不水溶性切削油剤を使用する場合は、防火対策を必ず行ってください。
※インサートや部品の取付けは、付属のレンチやドライバーを用いて確実に取り付けてください。
※工具を回転して使用する場合、必ず試運転を実施し振れ、振動、異常音がないことを確認してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48616595CNMA120408 MH5150.8
11,000
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
48616604CNMA120412 MH5151.2
11,000
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする