曜日別特売

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6025 (DNMM)

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6025 (DNMM) - 三菱マテリアル

鋼加工での安定した幅広い切削領域はコストダウンの即戦力!
MC6025:鋼旋削加工のスタンダード
クレータ摩耗と逃げ面摩耗それぞれに適したコーティングを施すことで、安定した汎用性のある鋼旋削加工のスタンダード材種です。

用途炭素鋼・合金鋼(S45C、SCM440など)、軟鋼(SS400, S10Cなど) 一般切削加工用(連続・断続切削用)材質CVDコーテッド超硬材形状ひし形55°タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08切削領域重切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴材種MC6025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)55等級記号M内接円IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
※切れ刃や切りくずには直接素手で触らないでください。
※推奨条件の範囲内で使用し、工具交換は早めに行ってください。
※高温の切りくずが飛散したり、長く伸びた切りくずが排出されることがあります。安全カバーや保護めがねなどの保護具を使用してください。
※不水溶性切削油剤を使用する場合は、防火対策を必ず行ってください。
※インサートや部品の取付けは、付属のレンチやドライバーを用いて確実に取り付けてください。
※工具を回転して使用する場合、必ず試運転を実施し振れ、振動、異常音がないことを確認してください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
ブレーカ記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48622956DNMM150408-HL MC60254.760.8HL
21,400
取扱い終了
返品不可
48622965DNMM150412-HL MC60254.761.2HL
21,400
取扱い終了
返品不可
48622974DNMM150408-HZ MC60254.760.8HZ
21,400
取扱い終了
返品不可
48622990DNMM150412-HZ MC60254.761.2HZ
21,400
取扱い終了
返品不可
48624137DNMM150608-HL MC60256.350.8HL
24,000
取扱い終了
返品不可
48624146DNMM150612-HL MC60256.351.2HL
24,000
取扱い終了
返品不可
48624155DNMM150608-HZ MC60256.350.8HZ
24,000
取扱い終了
返品不可
48624164DNMM150612-HZ MC60256.351.2HZ
24,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする