曜日別特売

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6025 (TNMM)

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6025 (TNMM) - 三菱マテリアル

鋼加工での安定した幅広い切削領域はコストダウンの即戦力!
MC6025:鋼旋削加工のスタンダード
クレータ摩耗と逃げ面摩耗それぞれに適したコーティングを施すことで、安定した汎用性のある鋼旋削加工のスタンダード材種です。

用途炭素鋼・合金鋼(S45C、SCM440など)、軟鋼(SS400, S10Cなど) 一般切削加工用(連続・断続切削用)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0切削領域重切削穴の有無あり穴の形状円筒穴材種MC6025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)60等級記号M内容量1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
※切れ刃や切りくずには直接素手で触らないでください。
※推奨条件の範囲内で使用し、工具交換は早めに行ってください。
※高温の切りくずが飛散したり、長く伸びた切りくずが排出されることがあります。安全カバーや保護めがねなどの保護具を使用してください。
※不水溶性切削油剤を使用する場合は、防火対策を必ず行ってください。
※インサートや部品の取付けは、付属のレンチやドライバーを用いて確実に取り付けてください。
※工具を回転して使用する場合、必ず試運転を実施し振れ、振動、異常音がないことを確認してください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
内接円許容差(mm)
コーナー半径(mm)
コーナー高さ許容差(mm)
ブレーカ記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48624216TNMM220408-HL MC60255.16±0.080.8±0.13HL
21,500
取扱い終了
返品不可
48624225TNMM220412-HL MC60255.16±0.081.2±0.13HL
21,500
取扱い終了
返品不可
48624234TNMM220416-HL MC60255.16±0.081.6±0.13HL
21,500
取扱い終了
返品不可
48624627TNMM160408-HL MC60253.81±0.050.8±0.08HL
15,300
取扱い終了
返品不可
48624636TNMM160412-HL MC60253.81±0.051.2±0.08HL
15,300
取扱い終了
返品不可
48624645TNMM160408-HZ MC60253.81±0.050.8±0.08HZ
15,300
取扱い終了
返品不可
48624654TNMM160412-HZ MC60253.81±0.051.2±0.08HZ
15,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする