曜日別特売

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6025 (SNMM)

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6025 (SNMM) - 三菱マテリアル

鋼加工での安定した幅広い切削領域はコストダウンの即戦力!
MC6025:鋼旋削加工のスタンダード
クレータ摩耗と逃げ面摩耗それぞれに適したコーティングを施すことで、安定した汎用性のある鋼旋削加工のスタンダード材種です。

用途炭素鋼・合金鋼(S45C、SCM440など)、軟鋼(SS400, S10Cなど) 一般切削加工用(連続・断続切削用)形状正方形90°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0切削領域重切削穴の有無あり穴の形状円筒穴材種MC6025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)90等級記号M内容量1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
※切れ刃や切りくずには直接素手で触らないでください。
※推奨条件の範囲内で使用し、工具交換は早めに行ってください。
※高温の切りくずが飛散したり、長く伸びた切りくずが排出されることがあります。安全カバーや保護めがねなどの保護具を使用してください。
※不水溶性切削油剤を使用する場合は、防火対策を必ず行ってください。
※インサートや部品の取付けは、付属のレンチやドライバーを用いて確実に取り付けてください。
※工具を回転して使用する場合、必ず試運転を実施し振れ、振動、異常音がないことを確認してください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
内接円許容差(mm)
コーナー半径(mm)
コーナー高さ許容差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48622710SNMM150612-HL MC60256.356.35±0.101.2±0.15
22,500
取扱い終了
返品不可
48622719SNMM150612-HM MC60256.356.35±0.101.2±0.15
22,500
取扱い終了
返品不可
48622728SNMM150612-HX MC60256.356.35±0.101.2±0.15
22,500
取扱い終了
返品不可
48623218SNMM120408-HL MC60254.765.16±0.080.8±0.13
18,400
取扱い終了
返品不可
48623227SNMM120412-HL MC60254.765.16±0.081.2±0.13
18,400
取扱い終了
返品不可
48623236SNMM120408-HX MC60254.765.16±0.080.8±0.13
18,400
取扱い終了
返品不可
48623245SNMM120412-HX MC60254.765.16±0.081.2±0.13
18,400
取扱い終了
返品不可
48623254SNMM120408-HZ MC60254.765.16±0.080.8±0.13
18,400
取扱い終了
返品不可
48623270SNMM120412-HZ MC60254.765.16±0.081.2±0.13
18,400
取扱い終了
返品不可
48623805SNMM250924-HM MC60259.529.12±0.132.4±0.18
59,800
取扱い終了
返品不可
48623814SNMM250924-HR MC60259.529.12±0.132.4±0.18
59,800
取扱い終了
返品不可
48623830SNMM250924-HV MC60259.529.12±0.132.4±0.18
59,800
取扱い終了
返品不可
48623839SNMM250924-HX MC60259.529.12±0.132.4±0.18
59,800
取扱い終了
返品不可
48624819SNMM190612-HL MC60256.357.93±0.101.2±0.15
29,000
取扱い終了
返品不可
48624828SNMM190616-HL MC60256.357.93±0.101.6±0.15
29,000
取扱い終了
返品不可
48624837SNMM190624-HL MC60256.357.93±0.102.4±0.15
29,000
取扱い終了
返品不可
48624846SNMM190612-HM MC60256.357.93±0.101.2±0.15
29,000
取扱い終了
返品不可
48624855SNMM190616-HM MC60256.357.93±0.101.6±0.15
29,000
取扱い終了
返品不可
48624864SNMM190624-HM MC60256.357.93±0.102.4±0.15
29,000
取扱い終了
返品不可
48624880SNMM190616-HV MC60256.357.93±0.101.6±0.15
29,000
取扱い終了
返品不可
48624889SNMM190624-HV MC60256.357.93±0.102.4±0.15
29,000
取扱い終了
返品不可
48624898SNMM190612-HX MC60256.357.93±0.101.2±0.15
29,000
取扱い終了
返品不可
48624907SNMM190616-HX MC60256.357.93±0.101.6±0.15
29,000
取扱い終了
返品不可
48624916SNMM190624-HX MC60256.357.93±0.102.4±0.15
29,000
取扱い終了
返品不可
48625144SNMM250724-HM MC60257.949.12±0.132.4±0.18
53,400
取扱い終了
返品不可
48625160SNMM250724-HR MC60257.949.12±0.132.4±0.18
53,400
取扱い終了
返品不可
48625169SNMM250724-HV MC60257.949.12±0.132.4±0.18
53,400
取扱い終了
返品不可
48625178SNMM250724-HX MC60257.949.12±0.132.4±0.18
53,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする