曜日別特売

ウインドマークバフ

ウインドマークバフ - ケーイングウインドマークバフ - ケーイングウインドマークバフ - ケーイング
(1件のレビュー)

硬めハードタイプの低反発ウレタンバフです
圧倒的な切れ味で、ペーパーの目消しにも対応出来ます
シングル・ダブルアクションポリッシャーのどちらでも使用可能で、ウールバフのように深いウールキズが入る事がありません

材質低反発細目発泡ハードウレタンスポンジオレンジ硬度ハード内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
質量(g)
外径(Φmm)
パッド径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4862684920307625150×2522150122~125
オープン
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
4862684020307725180×2525180147~150
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
415572452030812095×20109572~75
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48626849
2025-08-03
用途: 塗装後の磨き作業
Garage502自動車・二輪車・自転車関連業

とても使いやすくて気に入りました。
もうウールバフ要らないです。
こちらのバフ3種類とFMC NEO EXシリーズ0、1、2の組み合わせで使ってます。
0、1をシングルアクション、2をダブルアクションで使っています。
ゴミ取り、肌調整はスーパーアシレックス1500とスーパーバフレックス2000の水研ぎです。
今までバフ、コンパウンドとも色々試しましたが、自分の中では最高の組み合わせになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする