ウスイ包装
USパック
封筒型のタイプです。使い方が簡単で用途が広いのが特徴です。
用途
A4書類四つ折りサイズ
サイズ
A4書類四つ折り
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
着色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48626246
US-1125
1ケース(3000枚)
横入口・全面糊・ポケット・プリント
0.06×120×160
(下部フィルム)透明
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48626255
US-1061
1ケース(2000枚)
横入口・全面糊・ポケット・無地
0.06×120×195
(下部フィルム)透明
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48626264
US-1062
1ケース(2000枚)
横入口・全面糊・ポケット・無地
0.06×120×195
(下部フィルム)赤
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48626280
US-1063
1ケース(2000枚)
横入口・全面糊・ポケット・無地
0.06×120×195
(下部フィルム)青
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません