USパック

USパック - ウスイ包装

封筒型のタイプです。使い方が簡単で用途が広いのが特徴です。

用途名刺・カード類サイズサイズ名刺・カード類タイプ横入口・全面糊・ポケット・無地外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)0.06×70×105着色(下部フィルム)透明内容量1ケース(5000枚)
関連資料:仕様詳細(0.14MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48626115US-1011
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする