USパック

USパック - ウスイ包装

封筒型のタイプです。使い方が簡単で用途が広いのが特徴です。

用途封筒長4サイズサイズ封筒長4内容量1ケース(2000枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
着色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48626185US-1041横入口・全面糊・ポケット・無地0.06×110×225(下部フィルム)透明
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48626194US-1042横入口・全面糊・ポケット・無地0.06×110×225(下部フィルム)赤
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48626210US-1043横入口・全面糊・ポケット・無地0.06×110×225(下部フィルム)青
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48626298US-1145横入口・全面糊・ポケット・プリント0.06×120×235(下部フィルム)透明
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする