ホシザキ
小型食器洗浄機
小型食器洗浄機
卓上食器洗浄機にて、コンパクトな厨房にジャストなサイズ。
用途
給湯器直結なので、すぐに洗浄をスタートできます。
洗浄コース:標準6分、強力1約9分、強力2約16分
仕様
(消費水量)【標準】約15/10L【強力1】約15/10L【強力2】約20/15L、(サイクル時間)【標準】約6分/5分【強力1】約9分/8分【強力2】約16分/15分
質量(kg)
22
消費電力(W)
130/170
電源
単相100V
タンク容量(L)
4.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×530×500
給水温度(℃)
約50~70以上
洗浄方式
上下回転ノズル噴射式
内容量
1個
注意
※取付はホシザキでは行いません。
※JW-100Aは給湯器よりお湯の供給が必要です。給湯器は10号以上の先止式給湯器で60~70℃で給湯できる給湯器に接続して下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48626876
JW-100A
オープン
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
1
お送りできません