バケツヒーター 安全装置付き

バケツヒーター 安全装置付き - SK11バケツヒーター 安全装置付き - SK11バケツヒーター 安全装置付き - SK11バケツヒーター 安全装置付き - SK11バケツヒーター 安全装置付き - SK11バケツヒーター 安全装置付き - SK11バケツヒーター 安全装置付き - SK11バケツヒーター 安全装置付き - SK11

安全・安心。過昇防止センサー付きバケツヒーターです。
温度が一定以上になると電源を切る過昇防止センサー付きで空焚きを防止します。
三本脚でバケツの底部にヒーターが接地することを防ぎ、バケツ内での安定感が高くなります。
パイプ部分はステンレス製でサビにくく、お手入れ、保管が楽です。
最低、最高水位線が本体パイプにマークされているため、消えてしまったりはがれてしまう心配がありません。
フック部分は可動式のため、バケツのサイズに合わせて調整が可能です。

用途内装・土木建築現場、アウトドアレジャー等で、バケツの水を温める電熱式ヒーター。仕様温度過昇防止装置(空焚き防止)付き材質ヒーター・パイプ:ステンレス(SUS316)、コード:VCFF、ケース:樹脂定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2(アース線あり)パイプ長(mm)370水量(L)(最大)30認証マークPSEマーク認証済み内容量1台
注意
※商品パッケージに記載されている「安全上の注意」を必ずご確認いただき、正しくご使用ください。
※修理技術者以外の方は絶対に分解・修理・改造を行わないでください。火薬・揮発性引火物・燃えやすいもののあるところでは使用しないでください。子供だけ使わせたり、幼児の手の届く所では使用しないでください。
※交流100Vのコンセントを単独でご使用ください。火災、感電の原因となります。使用時以外は差込プラグを必ずコンセントから抜いてください。アース線をアース端子に接続しアースを取ってください。ヒーターは必ず水中で通電してください。使用中バケツ容器が転倒するなどした場合はすぐに差込プラグをコンセントから抜き、使用を中断してください。
※ヒーターを水中から取り出す際は、差込プラグを抜いて、ヒーターが充分に冷えてから行ってください。電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。
※水以外の過熱に使わないでください。水は水道水、井戸水以外の水(海水、雨水など)には使用しないでください。モールド部を水中に入れないでください。
※風呂の過熱用には使用しないでください。空焚きはしないでください。最低水位以下で使用しないでください。樹脂製容器では使用しないでください。使用中及び使用後はヒーターに触らないでください。また可燃物の上に置かないでください。使用中は目を離さないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48651900BH-600WーFJ600
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
48651909BH-1000WーFJ1000
オープン
9,898
10,888(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする