セッティングメジャー(粘着テープ付) ステンレス製正目盛

セッティングメジャー(粘着テープ付) ステンレス製正目盛 - KDS

粘着テープ付フラットテープです。
カットが自由にできます。
数字を左から右に配置しています。
サビに強いステンレステープです。
目盛数字はミリ単位数字を採用しています。

用途
作業台、機械などへの取り付けに。
屋外設備、バカボー、水槽などの基準目盛用に。
トラスコ品番376-2017RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48653135SST10-02BP
1,150
取扱い終了
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48653135SST10-02BP31245560SST10-02BPSST10-02BP ステンレスセッティングメジャー10巾2m ムラテックKDS 31245560ステンレスセッティングメジャー10巾2mムラテックKDS1個
759
税込835
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする