ボンカレーゴールド 芳醇デミカレー 至福の甘口

ボンカレーゴールド 芳醇デミカレー 至福の甘口 大塚食品

デミグラスソースの濃厚なコクと赤ワインのビターな甘さの味わいが特長の一品です。

原材料野菜(じゃがいも(国産)、にんじん)、ソテーオニオン、牛肉、小麦粉、食用油脂、砂糖、トマトペースト、ブイヨン(ビーフ、ポーク、チキン)、チャツネ、食塩、カレー粉、赤ワイン、ビーフエキス調味料、乳等を主要原料とする食品、カレーペースト、りんごペースト、デミグラスソース、脱脂粉乳、ソテーオニオンエキス、酵母エキス、おろしにんにく、エシャロットペースト/増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、香料、リンゴ抽出物、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・りんご・ゼラチンを含む) アレルギー小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・りんご・ゼラチン 栄養成分エネルギー 146 kcal/たんぱく質 4.1 g/脂質 5.9 g/炭水化物 20.0 g/糖質 18.0 g/食物繊維 2.0 g/食塩相当量 2.2 g 添加物増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、香料、リンゴ抽出物 内容量1ケース(180g×30個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48669707 -
7,050
6,998
7,558 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする