ボンカレーゴールド うま辛にんにく 辛口

ボンカレーゴールド うま辛にんにく 辛口 - 大塚食品

「おろしにんにく」と「辛味」の絶妙なバランス!程良いにんにくの旨味とスパイスによる辛味でクセになる味わいです。

原材料野菜(じゃがいも(国産)、にんじん)、ソテーオニオン、牛肉、小麦粉、豚脂、砂糖、おろしにんにく、カレー粉、チャツネ、ブイヨン(ビーフ、ポーク、チキン)、食塩、トマトペースト、カレーペースト、ウスターソース、りんごペースト、脱脂粉乳、フライドガーリック、酵母エキス、おろししょうが、香辛料/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工デンプン)、カラメル色素、香料、酸味料、パプリカ色素、リンゴ抽出物、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・りんごを含む)アレルギー小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・りんご栄養成分エネルギー 139 kcal/たんぱく質 4.3 g/脂質 4.9 g/炭水化物 20.4 g/糖質 18.2 g/食物繊維 2.2 g/食塩相当量 2.3 g添加物調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工デンプン)、カラメル色素、香料、酸味料、パプリカ色素、リンゴ抽出物内容量1ケース(180g×30個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48669716-
7,050
6,998
7,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする