日清のどん兵衛 きつね焼うどん

日清のどん兵衛 きつね焼うどん 日清食品 日清のどん兵衛 きつね焼うどん 日清食品 日清のどん兵衛 きつね焼うどん 日清食品

いつもの、どん兵衛きつねうどんが、焼うどんに! うどんが、さらに太く、もっちもちに。 かつおの出汁と醤油の香ばしさが合わさった、だし醤油味。ピリッと七味がアクセント。

シリーズどん兵衛 原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、植物性たん白、こんぶエキス、大豆食物繊維、糖類)、つゆ(しょうゆ、植物油脂、かつおぶし調味料、糖類、魚粉、食塩、七味唐辛子、ねぎ)、かやく(味付油揚げ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(アラビアガム、加工でん粉)、炭酸Ca、リン酸塩(Na)、香料、カラメル色素、乳化剤、pH調整剤、酸味料、酸化防止剤(ビタミンE)、カロチノイド色素、ビタミンB2、チャ抽出物、ビタミンB1、(一部に小麦・乳成分・ごま・さば・大豆・ゼラチンを含む) アレルギー小麦、乳、ごま、さば、大豆、ゼラチン 入数(個)12 栄養成分エネルギー 464 kcal/たんぱく質 8.8 g/脂質 18 g/炭水化物 66.6 g/食塩相当量 3.2 g 内容量1ケース(105g×12個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48669795 -
2,832
2,798
3,022 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする