カクダイ
メタリックシャワーホースセット プラチナシルバー 1.6m
水流切替:リング操作でレイン・スマートレイン・マッサージ・ジェット、ボタン操作でシャワー・一時止水
用途
バス用品
仕様
アダプター付き【シャワーヘッド】#GR-26120000
色
プラチナシルバー
ホース長さ(m)
1.6
吐水口径(Φmm)
(外周)69
内容量
1個
注意
※器具破損防止のため、完全止水しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48655637
366-462-PS
¥20,000
¥
15,980
¥17,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください