カクダイ
オーバーヘッドシャワー混合栓
フリースタンディング型など高さのあるバスタブに最適
オーバーヘッドシャワー回転範囲は約60°(パイプは回転しません。)
シャワーヘッドは専用
用途
水栓本体
仕様
(上部部品)0171R(湯水共通)
厚さ(mm)
20~30
長さ(m)
(シャワーホース)1.75
接続部ねじ
(シャワーホース)G1/2
取付ねじ
(スパウト)W26山20、(先端金具)M22×1.0
取付穴径(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48655777
152-312
¥
240,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
4日以内出荷
48655786
152-313
¥
250,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください