曜日別特売

2ハンドル混合栓

2ハンドル混合栓 - カクダイ

配管に直接接続できます。
接続部は全周約1ミリの範囲で動くため微調整が可能

用途水栓本体仕様【上部】水側/104-015、湯側/104-016取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)22×1.0内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48656705128-115
44,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
48656714128-115-D
45,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48656714128-115-D68520036128-117-D128-115-D 2ハンドル混合栓 カクダイ 685200362ハンドル混合栓カクダイ1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする