カクダイ
2ハンドルシャワ混合栓
神楽シリーズ
シャワーエルボは樹脂(黒色)製
用途
水栓本体
色
アンティークゴールド
長さ(m)
(シャワーホース)1.6
接続部ねじ
(シャワーホース)G1/2
取付ねじ
(スパウト)W26山20、(先端金具)28×1.0
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48656730
139-020-AG
¥57,000
¥
41,980
¥46,178
(税込)
4日以内出荷
48656739
139-020K-AG
¥59,000
¥
41,980
¥46,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください