曜日別特売

シングルレバー混合栓 ホワイト

シングルレバー混合栓 ホワイト - カクダイシングルレバー混合栓 ホワイト - カクダイ

一般地・寒冷地共用

用途水栓本体厚さ(mm)5~35取付穴径(Φmm)32~35カートリッジ101-971回転角度(°)(スパウト)360内容量1個
注意
※混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48657019183-299-W(パイプ)W26山20、(先端金具)16.5×1.5(本体直付けタイプ)
41,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
48657028183-301-W(先端金具)16.5×1.5(本体直付けタイプ)
41,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする