カクダイ
シングルレバー混合栓
一般地・寒冷地共用
用途
水栓本体
仕様
角度調節機能付き泡沫、塗装仕上げ
厚さ(mm)
5~35
取付ねじ
(先端金具)24×1.0(本体直付けタイプ)
取付穴径(Φmm)
33~35
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48656949
183-152-B
¥55,000
¥
41,980
¥46,178
(税込)
4日以内出荷
48656958
183-152-P
¥55,000
¥
41,980
¥46,178
(税込)
4日以内出荷
48656967
183-152-W
¥56,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください