シングルレバー混合栓 ミドル

シングルレバー混合栓 ミドル - カクダイシングルレバー混合栓 ミドル - カクダイ

雪シリーズ。

用途水栓本体仕様塗装仕上げ、引棒付き(Φ4mm)厚さ(mm)5~35取付ねじ(先端金具)24×1.0取付穴径(Φmm)34~36カートリッジ101-971内容量1個
注意
※混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48657107183-306-B
60,000
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
48657116183-306-P
60,000
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする