カクダイ
洗濯機用水栓 ストッパー付
乾燥機台などに水栓が干渉する場合に使用。
用途
水栓本体
仕様
自動閉止機構付き、サドルバンド・台座・化粧ビス・プラグ付き、シールテープ1付き
寸法(mm)
190×88
呼び径
13
口数
1
ストッパー
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48657694
732-003-13
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください