カクダイ
ガチっとジョイント
洗濯機給水ホース(JEM1206規格)の継手と同構造です。
用途
ガーデン商材
仕様
ロック機能付き
材質
PP、PPS
取付ねじ
G1/2
流路内径(Φmm)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48659496
568-402
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
48659505
568-403
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください