| 48655120 | FF-5211TL C | 21 | [集合]寒冷地:22畳まで(36.5mm2)/温暖地:19畳まで(31.5mm2) | [戸建]寒冷地:14畳まで(23mm2)/温暖地:14畳まで(23mm2) | 600×490×307 | 5.22~1.46(4490~1250kcal/h) | | ¥175,000 | ¥89,900 | ¥98,890(税込) |
| | |
 | 48655147 | FF-5010TL C | 20 | [集合]寒冷地:21畳まで(34.5mm2)/温暖地:18畳まで(29.5mm2) | [戸建]寒冷地:13畳まで(21.5mm2)/温暖地:13畳まで(21.5mm2) | 480×680×323(置台含む) | 5.00~1.75(4300~1500kcal/h) | | ¥215,000 | ¥129,000 | ¥141,900(税込) |
| | |
| 48655129 | FF-4211TL C | 17 | [集合]寒冷地:18畳まで(29.5mm2)/温暖地:15畳まで(25mm2) | [戸建]寒冷地:11畳まで(18mm2)/温暖地:11畳まで(18mm2) | 600×440×303 | 4.23~1.33(3640~1140kcal/h) | | | |
| 48655138 | FF-3511TL C | 33 | [集合]寒冷地:15畳まで(25mm2)/温暖地:13畳まで(21.5mm2) | [戸建]寒冷地:9畳まで(15mm2)/温暖地:9畳まで(15mm2) | 600×440×303 | 3.49~1.16(2993~1000kcal/h) | | | |