オーツカ光学
フルスペクトルLED照明拡大鏡(コンパクトフリーアーム式)
色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明
フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供
主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様
レンズ無し本体のみ
倍率
なし
レンズ径(Φmm)
90-130
調光方式
標準装備
対応レンズ
ラウンドシリーズ交換レンズシステム
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48660038
ENVL6K-CF
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください