パイプ柄安全棒

パイプ柄安全棒 - 土牛パイプ柄安全棒 - 土牛パイプ柄安全棒 - 土牛パイプ柄安全棒 - 土牛

本製品を使うことで、危険の多いクレーン作業時などに対象物に手で触れなくてよくなるので、作業の安全性が上がります。柄部分は強度のあるパイプ柄仕様で、ヘッド部はひっかけやすいワイドタイプです。また、ヘッド部にはカラビナ対応穴もついています。差し込みも可能なので、吊荷が安定します。

用途クレーン作業時に。寸法(幅W×高さH)(mm)(チェーン・ベルト通し穴)17×105フック寸法(mm)(幅)73内容量1本
注意
※本製品を、あまりに重すぎる物には用いないで下さい。本製品を熱源の近くにはおかないようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
486599503857405
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
486599593858485
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土木建築関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする