土牛
瓦屋鎚
瓦屋根のふき替え作業に最適です。
用途
瓦屋根のふき替作業
全長(mm)
300
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口径(Φmm)
全質量(g)
頭の全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48661639
139
16×16
290
130
¥2,590
¥
1,998
¥2,198
(税込)
翌々日出荷
48661648
140
19×19
380
150
¥2,680
¥
2,098
¥2,308
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください