超硬付バールトンカチ 1カ所付 24mm

超硬付バールトンカチ  1カ所付 24mm - 土牛超硬付バールトンカチ  1カ所付 24mm - 土牛

折れにくく、首のすわりも良い、長く使えるトンカチです。

用途超硬付きトンカチ槌。仕様24mm全長(mm)325口径(Φmm)24×24全質量(g)570頭の全長(mm)138内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48661919295
8,600
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする