土牛
バール付トンカチ 27mm
仕様
27mm
全長(mm)
360
口径(Φmm)
27×27
全質量(g)
850
頭の全長(mm)
160
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48661946
485
¥
3,380
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください