土牛
グラス柄バールトンカチ
仕様
24mm
全長(mm)
335
口径(Φmm)
24×24
全質量(g)
660
頭の全長(mm)
138
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48661989
550
¥
4,120
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください