土牛
カストリハンマー
溶接作業時のスパッタ取りに
用途
溶接時のスパッタ取り、バリ取り、カス取り
仕様
18mm
全長(mm)
275
刃幅(mm)
50
全質量(g)
320
頭の全長(mm)
150
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48662007
176
¥
2,430
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください