ACE(エース)
AL パイプシャフト梯子
壁面に添って昇降できる、垂直仕様のはしごです。
パイプ等に引っ掛けてご使用ください。
フック両面仕様(適用サイズ:パイプ径25~28mm)
壁面にぴったりフィットする、下部端具。
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん間隔(mm)
300
正面踏ざん有効幅(mm)
290
材質
アルミ
幅(mm)
250
仕上
生地
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48662917
241773
1.29
2.7
¥
34,100
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
48662926
241774
1.89
3.5
¥
46,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください