ハイスパイマン

ハイスパイマン - 岡田金属工業所(ゼットソー)ハイスパイマン - 岡田金属工業所(ゼットソー)

ハイスパイマンは、パイマンで切断できる材質(アルミ・銅・鉛・真鍮)に加え、「鉄」も切断できます。刃先には「ハイス鋼」を使用しています。弓形の鉄ノコギリが入らない狭い場所や電動工具が使えない場所での作業に最適です。

用途金属切断用。ピッチ(mm)1.41切り幅(mm)1セット内容本体×1、替刃×1板厚(mm)0.7刃渡り(mm)225内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
刃渡り(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
486628748104+81051.41225
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする