ゼットソー
ゼットソー剪定 梅210
鋸刃は、腰があり、曲がりにくく抜群の使い心地です。太い枝の切断作業がしやすく、切り口もキレイです。先が細いので隙間に入りやすい形状です。
用途
梅の果樹剪定用。
セット内容
本体×1、替刃×1
ピッチ(mm)
3
板厚(mm)
0.7
切り幅(mm)
0.9
刃渡り(mm)
210
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48662838
15276+15277
オープン
¥
2,798
¥3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください