ゼットソー
SL果樹200細目
柄は滑りにくいエラストマー製のピストル型で、軽くて携帯に便利な鞘(サヤ)付きです。
用途
柿・桃・ぶどう・梅の若木等の落葉果樹剪定用。
セット内容
本体×1、替刃×1
ピッチ(mm)
2.4
板厚(mm)
0.6
切り幅(mm)
0.76
刃渡り(mm)
200
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48662847
17109+17102
オープン
¥
2,998
¥3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください