岡田金属工業所(ゼットソー)
ゼットソー剪定 みかん210
鋸刃は、腰があり、曲がりにくく抜群の使い心地です。太い枝の切断作業がしやすく、切り口もキレイです。 先が細いので隙間に入りやすい形状です。
用途
みかん・柑橘類の剪定用。
ピッチ(mm)
3
板厚(mm)
0.7
切り幅(mm)
0.9
刃渡り(mm)
210
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48662829
15274+15275
1セット
本体×1、替刃×1
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48662585
15275×6
1セット(6枚)
替刃×6
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください